text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2W573459
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.53
Lengte (mm) 36
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.53
Lengte (mm) 36
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.8
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W573459
EAN 3148510548005
UBB 500637997585
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.3/8H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.