Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6P181402
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
Facom Socket 3/8 L 100mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Aandrijving 3/8". Vergrendeling met pal. Lengte: 100 mm. Gewicht: 80 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6P181402
Lengte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat machineopname
3/8 inch
Maat machineopname (mm)
9.525
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat machineopname
3/8 inch
Maat machineopname (mm)
9.525
Dophouder
Nee
Merk
Facom
Type
Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Aandrijving 3/8". Vergrendeling met pal. Lengte: 100 mm. Gewicht: 80 g.
Artikelnummers
Artikelnummer
6P181402
EAN
3148510229171
UBB
500637739854
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
EF.6JL