text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 9/16

Op bestelling

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2T248917
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14.29
Lengte (mm) 48
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14.29
Lengte (mm) 48
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Sleutelwijdte (inch) 9/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T248917
EAN 3148510283319
UBB 500637771014
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.9/16LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.