text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 8mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 -- 15 mm) en Ref JL.41E (16 -- 24 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 5J531835
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 5J531835
EAN 3148510273723
UBB 500637769620
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.8HLA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.