text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 7mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 -- 15 mm) en Ref JL.41E (16 -- 24 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2O088123
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2O088123
EAN 3148510273716
UBB 500637768630
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.7HLA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.