text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 7/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 0Z447588
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Sleutelwijdte (inch) 7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z447588
EAN 3148510291505
UBB 500637873737
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JB.7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.