Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
5E401942
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
Facom Socket 3/8 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E401942
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.53
Lengte (mm)
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.53
Lengte (mm)
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
7.5
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E401942
EAN
3148510277004
UBB
500637762856
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
J.3/8