text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 3/8


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 0S536721
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.525
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.525
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 8.3
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0S536721
EAN 3148510279022
UBB 500637763011
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.3/8F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.