text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 3/4


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 8N892970
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19.05
Lengte (mm) 63.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19.05
Lengte (mm) 63.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 11.8
Sleutelwijdte (inch) 3/4 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N892970
EAN 3148510283913
UBB 500637762443
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.3/4LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.