text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 22mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref JL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 8X939406
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref JL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8X939406
EAN 3148510281414
UBB 500637760462
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.22LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.