text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 1


Artikelnummer 3X459848
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 63.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 63.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.7
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 3X459848
EAN 3148510284415
UBB 500637758243
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.1PLA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.