text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 27mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar op metalen rek: Ref S.40E (8 -- 16 mm) en Ref S.41E (17 -- 24 mm).

Artikelnummer 0F409101
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0F409101
EAN 3148510536903
UBB 500637993527
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.