text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 24mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar op metalen rek: Ref S.40E (8 -- 16 mm) en Ref S.41E (17 -- 24 mm).

Artikelnummer 7D878970
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7D878970
EAN 3148510536606
UBB 500637990556
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.