text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 15/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 1V551103
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 23.81
Lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 23.81
Lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
Sleutelwijdte (inch) 15/16 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V551103
EAN 3148510278650
UBB 500637751628
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.15/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.