text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 14


Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref STX.40 (E12 -- E20) en Ref RSX.J6 (E6 -- E16).

Artikelnummer 8U248603
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 21
Grootte (TX) 14
Klinglengte (mm) 8.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 21
Grootte (TX) 14
Klinglengte (mm) 8.8
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merk Facom
Type Torx Socket

Omschrijving

Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref STX.40 (E12 -- E20) en Ref RSX.J6 (E6 -- E16).

Artikelnummers

Artikelnummer 8U248603
EAN 3148510591841
UBB 500638012244
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer STX.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.