Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6F911933
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
Facom Socket 13mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Houdt de schroef magnetisch vast. Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6F911933
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Maat bitopname (mm)
13
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Maat bitopname (mm)
13
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Dophouder
Ja
Merk
Facom
Type
Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Houdt de schroef magnetisch vast. Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Artikelnummers
Artikelnummer
6F911933
EAN
3148510229157
UBB
500637738864
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
EF.6DM13L