text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 12mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref RL.40E (3,2 -- 9 mm) en Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 7Y201547
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 50.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 50.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8.4
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y201547
EAN 3148510513256
UBB 500637931733
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.12LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.