Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
5A342195
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
Facom Socket 12mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Doppen voor handgebruik. Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5A342195
Sleutelwijdte (mm)
12
Lengte (mm)
22
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
12
Lengte (mm)
22
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Facom
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Doppen voor handgebruik. Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.
Artikelnummers
Artikelnummer
5A342195
EAN
3148510517377
UBB
500637930743
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
R.12AVSE