text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 113/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9Y137784
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 46.04
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 46.04
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
Sleutelwijdte (inch) 1.13/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y137784
EAN 3148516599056
UBB 500637882316
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.1P13/16B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.