Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
2X812185
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
Facom Socket 111/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X812185
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
42.86
Lengte (mm)
66.9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
42.86
Lengte (mm)
66.9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
27
Sleutelwijdte (inch)
1.11/16"
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X812185
EAN
3148516598769
UBB
500637882159
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
K.1P11/16B