Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
8B344911
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
Facom Socket 11/32
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B344911
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
8.73
Lengte (mm)
22
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
8.73
Lengte (mm)
22
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
6.5
Sleutelwijdte (inch)
11/32"
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Thin-Wall Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B344911
EAN
3148510533254
UBB
500637957985
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RB.11/32