Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
0K896301
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
Facom Socket 11/16
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
0K896301
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
17.46
Lengte (mm)
33
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
17.46
Lengte (mm)
33
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Ja
Sleuteldiepte (mm)
13.8
Sleutelwijdte (inch)
11/16 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K896301
EAN
3148510279121
UBB
500637744474
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
J.11/16F