text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 100mm


Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Met een ontgrendelingsknop. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6F780576
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 100
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 100
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 56
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Met een ontgrendelingsknop. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F780576
EAN 3148516635501
UBB 500637906743
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer M.100HA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.