Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
9O195811
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
Facom Socket 10
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
9O195811
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
22
Diameter
12
Grootte (TX)
10
Klinglengte (mm)
5.6
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
22
Diameter
12
Grootte (TX)
10
Klinglengte (mm)
5.6
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Torx Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O195811
EAN
3148510533704
UBB
500637963173
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RTX.10