text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 1 inch


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 7L562697
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15.2
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7L562697
EAN 3148510558257
UBB 500637984799
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.1PLA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.