Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6Q563099
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
Facom Socket 1/4 L 100mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Aandrijving 1/4" - 6,35 mm. Vergrendeling met pal. Lengte: 100 mm. Gewicht: 38 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Q563099
Lengte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
100
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Dophouder
Nee
Merk
Facom
Type
Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Aandrijving 1/4" - 6,35 mm. Vergrendeling met pal. Lengte: 100 mm. Gewicht: 38 g.
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q563099
EAN
3148510229263
UBB
500637740258
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
EF.6RL