text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 1/2


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 7B482398
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 44.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 44.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.4
Sleutelwijdte (inch) 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B482398
EAN 3148510283111
UBB 500637741405
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.1/2LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.