text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 1/2


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 5X904096
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8.1
Sleutelwijdte (inch) 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5X904096
EAN 3148510556659
UBB 500637967133
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.1/2LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.