text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Snij 6 x 100


Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Artikelnummer 2B453639
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 25.4
Hoogte 9
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 25.4
Hoogte 9
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Flankhoek (°) 90
Snijrichting Rechts
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Facom
Type Round Split Die

Omschrijving

Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Artikelnummers

Artikelnummer 2B453639
EAN 3148511501504
UBB 500637614859
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 221.6X100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.