Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
2D159785
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
Facom Snelheidsbeugel R.110
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Werkt snel. Draaibare PVC handgreep. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2D159785
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
360
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
360
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Drive Speed Brace
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Werkt snel. Draaibare PVC handgreep. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Artikelnummers
Artikelnummer
2D159785
EAN
3148510518503
UBB
500637383273
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R.110