Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
9X766656
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
Facom Snelheidsbeugel 42585
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Werkt snel. Draaibare metalen handgreep. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9X766656
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
425
Lengte (mm)
420
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
425
Lengte (mm)
420
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.5
Getest volgens ISO 3315
Ja
Merk
Facom
Type
Drive Speed Brace
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Werkt snel. Draaibare metalen handgreep. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Artikelnummers
Artikelnummer
9X766656
EAN
3148510285504
UBB
500637375279
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
J.115