text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Smeerfilterregelaar voor wandbevestiging & manometer 1/2" 2-delig


Set van 2 stuks. vochtafscheider-olievernevelaar met wandbevestiging en manometer. Diameter: 40 mm. Afmetingen: H.275 x L.156 x D.118 mm. Gewicht: 1,830 kg.

Artikelnummer 7N208413
Breedte 118
Hoogte 275
Gewicht 1830
Diameter 40
Lengte 156
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 118
Hoogte 275
Gewicht 1830
Diameter 40
Lengte 156
Alarmuitgang Nee
Inbouwdiepte (mm) ['0', '118']
Aantal vrije openingen 2
Met leegloopvoorziening Ja
Scheidingsklasse 2
Geschikt voor zand Nee
Bruikbaar voor gips Nee
Met automatische vulfunctie Ja
Opstelling Binneninstallaties
Nom. diameter alle aansluitingen 1/2" (15)
Geschikt voor vet (organisch) Nee
Met coalescentiefilter Ja
Geschikt voor olie (mineraal) Ja
Aansluitingen Kunststoflaseind
Met monsternamesonde Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 7N208413
EAN 3148518299602
UBB 500637327676
UNSPSC 27112900
Fabrikant artikelnummer N.582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.