Elektrisch gereedschap
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
0F071726
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
FACOM Slijp- & polijstmachines V.252FPB
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F071726
Hoogte
115
Lengte
225
Toerental (1/min)
10000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Slijpschijfdiameter (mm)
152
Trillingskringdiameter 1 (mm)
5
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
115
Lengte
225
Toerental (1/min)
10000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Slijpschijfdiameter (mm)
152
Trillingskringdiameter 1 (mm)
5
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Aantal schuurpapier gaten
6
Benodigde luchthoeveelheid
105
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F071726
EAN
3148517988767
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
V.252FPB