text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier Bit 1 x 5.5mm 1/4" Hex 25mm


Artikelnummer 4K791279
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4K791279
EAN 3148510249896
UBB 500639091429
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.145.5T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.