Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2M014535
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
Facom sleufschroevendraaier 6.5mm 40mm blad 90mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M014535
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
42
Totale lengte (mm)
90
Klinglengte (mm)
40
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
42
Totale lengte (mm)
90
Klinglengte (mm)
40
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ARB.6.5X40