text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier 3mm 75mm Blad 2-Component Greep 175mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummer 6I647424
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 175
Anti-magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 175
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 75
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6I647424
EAN 3148518694513
UBB 500638790229
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN3X75SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.