text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier 200mm Kling 320mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummer 2C935014
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 165
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 165
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 200
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2C935014
EAN 3148518695589
UBB 500638796838
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN8X200SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.