text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier 2 x 12mm 200mm Kling 330mm


Het bled loopt door in de handgreep, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt". Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten of losdraaien met steeksleutel. Bled is met vleugels in het heft verankerd. Heft met stalen beslagring rond steel, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.

Artikelnummer 0K460640
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte Overig
Gewicht 278
Totale lengte (mm) 330
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte Overig
Gewicht 278
Totale lengte (mm) 330
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Kleminrichting Ja
Precisie-uitvoering Nee
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0K460640
EAN 3148510119007
UBB 500638837012
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ATHH.12X200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.