Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8V196567
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
Facom sleufschroevendraaier 1mm 150mm blad 250mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V196567
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
80
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
80
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
5.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V196567
EAN
3148510101200
UBB
500638828284
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.5.5X150