Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7S911038
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
Facom sleufschroevendraaier 1mm 100mm blad 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7S911038
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
71
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
100
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
71
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
100
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
5.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S911038
EAN
3148510101002
UBB
500638828029
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.5.5X100