Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8C490088
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
Facom Sleufschroevendraaier 1.2mm 100mm Kling 210mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C490088
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
102
Totale lengte (mm)
210
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
102
Totale lengte (mm)
210
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C490088
EAN
3148510102207
UBB
500638828698
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.6.5X100