text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom sleufschroevendraaier 1.2 x 8mm 150mm blad 270mm


Het bled loopt door in de handgreep, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt". Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten of losdraaien met steeksleutel. Bled is met vleugels in het heft verankerd. Heft met stalen beslagring rond steel, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.

Artikelnummer 1M159051
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte Overig
Gewicht 160
Totale lengte (mm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte Overig
Gewicht 160
Totale lengte (mm) 270
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Ja
Precisie-uitvoering Nee
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1M159051
EAN 3148510118604
UBB 500638838267
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ATHH.8X150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.