Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0V534193
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
Facom sleufschroevendraaier 0.8mm 150mm blad 240mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Rond gefreesd bled om bij diepliggende schroeven te kunnen. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0V534193
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
50
Totale lengte (mm)
240
Klinglengte (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
50
Totale lengte (mm)
240
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
4
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V534193
EAN
3148510100203
UBB
500638827864
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.4X150