Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5O584940
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
Facom sleufschroevendraaier 0.8mm 100mm blad 190mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Rond gefreesd bled om bij diepliggende schroeven te kunnen. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5O584940
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
45
Totale lengte (mm)
190
Klinglengte (mm)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
45
Totale lengte (mm)
190
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
4
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O584940
EAN
3148510100005
UBB
500638827609
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.4X100