Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
1P034297
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
Facom sleufschroevendraaier 0.8mm 100mm blad 180mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1P034297
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
33
Totale lengte (mm)
180
Klinglengte (mm)
100
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
33
Totale lengte (mm)
180
Klinglengte (mm)
100
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P034297
EAN
3148510099606
UBB
500638827039
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.3.5X100