Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2Q525424
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
Facom sleufschroevendraaier 0.6mm 75mm blad 155mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q525424
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
31
Totale lengte (mm)
155
Klinglengte (mm)
75
Bleddikte (mm)
0.6
Materiaal greep
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
31
Totale lengte (mm)
155
Klinglengte (mm)
75
Bleddikte (mm)
0.6
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q525424
EAN
3148510099408
UBB
500638827294
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.3.5X75