text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier 0.5mm 75mm Kling 145mm


Rond gefreesd bled om bij diepliggende schroeven te kunnen. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.

Artikelnummer 6T243169
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 17.5
Totale lengte (mm) 145
Klinglengte (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 17.5
Totale lengte (mm) 145
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom
Model Isoryl

Artikelnummers

Artikelnummer 6T243169
EAN 3148510098852
UBB 500638827450
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AR.3X75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.