Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0Q829219
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
Facom sleufschroevendraaier 0.4mm 50mm blad 120mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q829219
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
15
Totale lengte (mm)
120
Klinglengte (mm)
50
Bleddikte (mm)
0.4
Materiaal greep
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
15
Totale lengte (mm)
120
Klinglengte (mm)
50
Bleddikte (mm)
0.4
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q829219
EAN
3148510098401
UBB
500638826460
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.2.5X50