Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9Q001577
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
Facom Sleufschroevendraaier 0.4mm 40mm Kling 110mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Rond gefreesd bled om bij diepliggende schroeven te kunnen. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9Q001577
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
13
Totale lengte (mm)
110
Klinglengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
13
Totale lengte (mm)
110
Klinglengte (mm)
40
Klingbreedte (mm)
2
Bleddikte (mm)
0.4
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
2
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Merk
Facom
Model
Isoryl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q001577
EAN
3148510098005
UBB
500638826874
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AR.2X40