Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
8U851961
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
Facom Slagstopcontact 95
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8U851961
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
95
Lengte (mm)
118
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
95
Lengte (mm)
118
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 1/2 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
52
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U851961
EAN
3148516571090
UBB
500638041862
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NG.95A